月球美國 1125-10310073 | Wildland 消防水帶 100 英尺 600 Psi | 34f892 | XNUMXfXNUMX Raptor Supplies 台灣
MOON AMERICAN 1125-10310073 Wildland 消防水帶 100 英尺 600 Psi | AC6MGC 34F892

MOON AMERICAN 1125-10310073 荒地消防水帶 100 英尺 600 Psi

有現貨
項目:AC6MGC 型號:1125-10310073交叉編號:34F892

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$25,108 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目荒地消防水帶
爆破壓力900 PSI
顏色
聯軸器碗尺寸1"
聯軸器材料
軟管內徑。1"
膠管長度100ft。
軟管類型單件外套
夾克材料聚酯纖維
內膽材質聚氨酯
試驗壓力600 PSI
螺紋類型汽蝕餘量
工作壓力300 PSI

送貨信息:

船重(kg) 4.5
船高(厘米)66.04
船長(厘米)63.5
船寬(厘米)16.51
HS代碼3917330000
原產地US

產品型號

產品型號螺紋類型價錢
MOON AMERICAN 1125-1031007 林業軟管單護套 100 英尺長 | AC6MGB 34F891 1125-1031007NH新台幣23,778元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MOON AMERICAN 1125-10310073 荒地消防水帶 100 英尺 600 Psi
新台幣25,108元 /單元