項目 | USCG消防水帶噴嘴 |
激活依據 | 關斷手柄 |
基本類型 | 死板 |
主體材料 | 黃銅 |
保險槓顏色 | 黑色 |
完 | 黃銅 |
流量 | 95加侖/分鐘 |
握把類型 | 手槍 |
進水口尺寸 | 1.5“ |
最大。 壓力 | 100 PSI |
噴霧方式 | 臟流 |
螺紋類型 | NH |
船重(kg) | 3.8 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 激活依據 | 主體材料 | 保險槓顏色 | 完 | 流量 | 進水口尺寸 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517-102 | NH | 捻 | 聚碳酸酯 | 黑色 | 聚碳酸酯 | 22加侖/分鐘 | 1" | 消防水帶噴嘴 | 新台幣1,035元 | ||
517-071 | 汽蝕餘量 | 捻 | 聚碳酸酯 | 黑色 | 聚碳酸酯 | 8加侖/分鐘 | 3機構/ 4“ | 消防水帶噴嘴 | 新台幣1,154元 | ||
517-252 | NH | 捻 | 聚碳酸酯 | 黑色 | 聚碳酸酯 | 150加侖/分鐘 | 2.5“ | 消防水帶噴嘴 | 新台幣4,757元 | ||
526-1512 | 汽蝕餘量 | 關斷手柄 | 黃銅 | 黃銅 | 樸素 | 75加侖/分鐘 | 1.5“ | 消防水帶噴嘴 | 新台幣34,733元 | ||
526-1522 | NH | 關斷手柄 | 黃銅 | 黃銅 | 樸素 | 75加侖/分鐘 | 1.5“ | 消防水帶噴嘴 | 新台幣31,628元 | ||
512P-10214 | NH | 關斷手柄 | 鋁 | 黑色 | 鋁 | 13至60 gpm | 1" | 消防水帶噴嘴 | 新台幣46,048元 | ||
512P-1524 | NH | 關斷手柄 | 鋁 | 黑色 | 鋁 | 30至125 gpm | 1.5“ | 消防水帶噴嘴 | 新台幣48,206元 |