項目 | 過濾器 |
碗顏色 | 紅 |
顏色 | 鋁 |
直徑 | 5" |
墊片材料 | EPDM |
身高 | 9" |
總長: | 9" |
材料 | 鋁 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
資訊插座&面板 | 1-1 / 2女NH |
管道尺寸 | 1-1 / 2女NH |
港口 | 1-1 / 2女NST |
屏幕 | 鋁 |
屏幕面積(平方英寸) | 鋁 |
尺寸 | 9 英寸高 x 9 英寸長 x 5 英寸直徑 |
類別 | 浮動式帶底閥 |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 34.04 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 7609000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
896-1524 | 3" | 3" | 6" | Barrel 桶橋 | 新台幣12,026元 |