項目 | 過濾器 |
碗顏色 | 灰色 |
顏色 | 鋁 |
直徑 | 3" |
墊片材料 | EPDM |
身高 | 3" |
總長: | 6" |
材料 | 鋁 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
管道尺寸 | 1-1 / 2女NH |
港口 | 1-1 / 2女NST |
屏幕 | 鋁 |
屏幕面積(平方英寸) | 鋁 |
屏幕材質 | 鋁 |
類別 | Barrel 桶橋 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 7609000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
894-1524 | 5" | 9" | 9" | 浮動式帶底閥 | 新台幣27,071元 |