項目 | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 |
容量 | 1500磅。 |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 塑料,纖維 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-185a-hd.pdf |
耐火花 | 是 |
傾斜 | 拉鍊 |
傾斜式 | 拉鍊 |
船重(kg) | 54.45 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 鼓直徑 | 鼓尺寸 | 項目 | 材料 | 耐火花 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185A | 800磅。 | 22“到23.5” | 55加侖 | 鉤下鼓式升降機 | - | 沒有 | 新台幣43,045元 | ||
185A-GR | 2000磅。 | 22.5“ | 55加侖 | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | - | 沒有 | 新台幣111,506元 | ||
185A高清 | 1500磅。 | 22“到23.5” | 55加侖 | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 碳素鋼 | 沒有 | 新台幣53,665元 | ||
185A-HDSS | 1500磅。 | 22“到23.5” | 55加侖 | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 不銹鋼 | 是 | 新台幣108,657元 | ||
185AM | 800磅。 | 22“到23.5” | 55加侖 | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | - | 是 | - | 詢價
| |
185G | 800磅。 | 22.5“ | 30加侖 | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 鐵件 | 沒有 | 新台幣53,909元 | ||
185G高清 | 1500磅。 | 22.5“ | 55/ 30 加侖。 | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | - | - | 新台幣62,108元 |