MORSE DRUM 27-4AV鼓式手泵,適用於一些菜/芳香劑
有現貨
貨號:AG7GTM
型號:27-4AV
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$14,799 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鼓扳手 |
轉接器尺寸 | 2" |
轉接器類型 | NPT 塞子 |
適用於 | 55加侖 鼓 |
墊片材料 | 維通 |
膠管長度 | 8英尺 |
軟管材質 | 交聯聚乙烯 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | NPT |
最高 頭 | 25英尺 |
最大。 壓力 | 10 PSI |
最高 溫度 | 80度 F |
最高 黏度 | 2200個SSU |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 4年到9年 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-27-1ae.pdf |
泵體材料 | 聚酯纖維 |
密封材料 | 維通 |
吸管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | US |
A.
A.
A. 主要因素包括相容性、黏度、溫度、容器尺寸、應用、維護、材料結構、安全性和效率。
A.