項目 | 叉車 |
擊鼓動作 | 提升、傾倒、運輸 |
鼓直徑 | 19“到22.5” |
鼓材質 | 帶肋鋼 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 30 加侖。 ,55 加侖。 |
鼓類型 | 關閉 |
貨叉長度 | 27“ |
叉槽深度 | 26 1機構/ 2“ |
前叉口袋尺寸 | 25“ |
半滿容量 | 500磅。 |
負載能力 | 800磅。 |
鼓數 | 1 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 手動、拉鍊 |
other | 前叉口袋最小開口25英寸 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓 285g.pdf |
傾斜 | 拉鍊 |
傾斜操作類型 | 拉鍊 |
用於 | 可選 19" 鼓適配器 |
叉寬 | 38“ |
貨叉之間的寬度 | 25“ |
船重(kg) | 74.25 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285A | 手動、拉鍊 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 最多55加侖 | 800磅。 | 提升、傾倒、運輸 | 1 | 新台幣53,754元 | ||
285A-英國石油公司 | 電池,有線控制 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 最多55加侖 | 1500磅。 | 提升、傾倒、運輸 | 1 | 新台幣216,864元 | ||
285A-GR | 手動、拉鍊 | 帶肋鋼 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 2000磅。 | 提升、傾倒、運輸 | 1 | 新台幣122,791元 | ||
285A高清 | 手動、拉鍊 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 最多55加侖 | 1500磅。 | 提升、傾倒、運輸 | 1 | 新台幣61,082元 | ||
285AM-高清 | 手動、拉鍊 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 最多55加侖 | 1500磅。 | 提升、傾倒、運輸 | 1 | - | 詢價
| |
285G高清 | 手動、拉鍊 | 帶肋鋼 | 關閉 | 30 加侖。 ,55 加侖。 | 1500磅。 | 提升、傾倒、運輸 | 1 | 新台幣74,611元 | ||
285XBP | 電池,有線控制 | 纖維、塑料、鋼 | 關閉 | 最多55加侖 | 2500磅。 | 提升、傾倒、運輸 | 1 | 新台幣285,167元 |