項目 | 鼓架 |
擊鼓動作 | 提升、機架、傾斜、運輸 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 封閉、鑲邊 |
負載能力 | 800磅。 |
安裝類型 | 叉裝 |
鼓數 | 1 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 電池,有線控制 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-289f.pdf |
遙控類型 | 無線控制(可選) |
類別 | 叉裝式 |
用於 | 貨叉寬度為 26" 至 39" |
電壓 | 12V DC |
叉寬 | 26“ |
貨叉之間的寬度 | 26“ |
船重(kg) | 279.9 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 187.96 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 操作類型 | 鼓材質 | 鼓類型 | 鼓尺寸 | 負載能力 | 擊鼓動作 | 鼓數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289C | 電池,有線控制 | 塑料、鋼 | 封閉、鑲邊 | 55加侖 | 800磅。 | 提升、機架、傾斜、運輸 | 1 | 新台幣370,847元 | 詢價
|