項目 | 鼓架 |
電流消耗 | 6.5/13A |
容量 | 800磅。 |
點膠高度 | 72“ |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓位置 | 橫式 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 鐵件 |
防爆 | 是 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 72“ |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
總長: | 72.5“ |
電梯 | AC電源 |
升降式 | 交流電源 |
發動機 | 防爆 |
電機外殼設計 | 防爆 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓405.pdf |
耐火花 | 是 |
傾斜 | AC電源 |
傾斜式 | 交流電源 |
閥門類型 | 手動釋放閥降低滾筒 |
電壓 | 115/230V交流電 |
輪徑 | 8" |
車輪 | 8英寸 |
船重(kg) | 221.85 |
船高(厘米) | 139.7 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 127 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |