莫爾斯鼓 405m-124 鼓架 | Raptor Supplies 台灣
MORSE DRUM 405M-124 鼓架,1.82m,防火花,氣動升降,手動曲柄,363Kg 蓋 | AF6擴展

MORSE DRUM 405M-124 鼓架,1.82m,防火花,氣動升降,手搖曲柄,363Kg 蓋

貨號:AF6EXT 型號:405M-124
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鼓架
容量800磅。
點膠高度72“
鼓材質鐵件
鼓位置橫式
鼓尺寸55加侖
鼓類型鐵件
身高72“
總長:72.5“
電梯空中力量
升降式空中力量
電機控制開關閥
產品數據表莫爾斯鼓405.pdf
耐火花
傾斜手動曲柄
傾斜式手動曲柄
閥門類型手動釋放閥降低滾筒
輪徑8"
車輪8英寸

送貨信息:

船重(kg) 210.6
船高(厘米)139.7
船長(厘米)200.66
船寬(厘米)132.08
HS代碼8428900390
原產地US

文檔:

規格書

產品型號

產品型號防爆升降式電機控制電機外殼設計段落傾斜式電壓價錢
MORSE DRUM 405 鼓架,1.82m,手動升降和傾斜,容量 363 kg | AF6EWX 405-手泵---手動曲柄-新台幣176,552元
MORSE DRUM 405-110 鼓架,1.82m,動力提升和傾斜,1 相,363 kg 容量 | AF6EWY 405-110沒有交流電源-全封閉風扇冷卻1交流電源115V交流新台幣296,850元
MORSE DRUM 405-111 鼓架,1.82m,動力提升和傾斜,防爆 1 相,363 kg 蓋 | AF6EWZ 405-111交流電源-防爆1交流電源115/230V交流電新台幣326,276元
MORSE DRUM 405-112 鼓架,1.82m,動力提升和傾斜,防爆三相,3 kg 蓋 | AF363EXA 405-112----3-230 / 460V新台幣278,070元
詢價
MORSE DRUM 405-113 鼓架,1.82m,動力提升和傾斜,三相,3 kg 容量 | AF363EXB 405-113沒有交流電源-全封閉風扇冷卻3交流電源230/460V交流電新台幣307,669元
MORSE DRUM 405-114 鼓架,1.82m,氣動升降和傾斜,容量 363 kg | AF6EXC 405-114-空中力量開關閥--空中力量-新台幣291,441元
MORSE DRUM 405-115 鼓架,1.82m,12v 直流電源升降和傾斜,承重 363 kg | AF6EXD 405-115-電池電源內置--電池電源-新台幣275,430元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MORSE DRUM 405M-124 鼓架,1.82m,防火花,氣動升降,手搖曲柄,363Kg 蓋