項目 | Hydra-Lift 卡里爾 |
電流消耗 | 6.2A |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 鐵件 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
防爆 | 沒有 |
頻率 | 50赫茲 |
HP | 1馬力 |
最大限度。 澆注高度 | 72“ |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機類型 | 交流電機 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-515-n-127.pdf |
傾斜的角度 | 360度 |
電壓 | 200V |
船重(kg) | 252 |
船高(厘米) | 172.72 |
船長(厘米) | 170.18 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 升降式 | 電機控制 | 電機類型 | 傾斜式 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 重型液壓舉昇機 | 手泵 | - | - | 拉鍊 | - | 新台幣212,469元 | ||
410-110 | 重型液壓舉昇機 | 交流電源 | 開關、電線、插頭 | - | 交流電源 | 115V交流 | 新台幣309,400元 | ||
410-114 | 重型液壓舉昇機 | 空中力量 | 開關閥 | 空中力量 | 空中力量 | - | 新台幣306,370元 | ||
410-115 | 重型液壓舉昇機 | 電池電源 | - | - | 電池電源 | 12V DC | 新台幣301,610元 | ||
410-120 | 重型液壓舉昇機 | 交流電源 | 開關、電線、插頭 | - | 拉鍊 | 115V交流 | 新台幣273,700元 | ||
410-124 | 重型液壓舉昇機 | 空中力量 | 開關閥 | 空中力量 | 拉鍊 | - | 新台幣270,887元 | ||
410-125 | 重型液壓舉昇機 | 電池電源 | 內置 | - | 拉鍊 | 12V DC | 新台幣265,478元 |