DESTACO 9500 系列氣動擺動夾具
Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具非常適合快速可靠地夾緊或固定工件,這一點至關重要。 這些夾具用於製造環境,例如 CNC 加工、焊接和組裝線。 它們的設計目的是在使用過程中將材料或組件牢固地固定到位。...各種製造工藝,確保精度和效率。 氣動操作可實現快速夾持和鬆開,從而縮短生產週期時間並提高生產率。讀
次數 | 型號 | 缸徑 | 擺動方向 | 行程 | 垂直夾緊行程 | 山氣 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9540150 | - | - | - | - | - | - | NT$2,161 | |
B | 9540153 | - | - | - | - | - | - | NT$2,709 | |
C | 9530-2L | 1.26“ | 左手 | 0.79“ | 0.79“ | 側法蘭,螺紋孔,標準 | 1 / 8 NPT | NT$20,749 | |
C | 9530-2R | 1.26“ | 右手 | 0.79“ | 0.79“ | 側法蘭,螺紋孔,標準 | 1 / 8 NPT | NT$20,749 | |
C | 9540-2L | 1.57“ | 左手 | 0.79“ | 0.79“ | 側法蘭,螺紋孔,標準 | 1 / 8 NPT | NT$24,284 | |
C | 9540-2R | 1.57“ | 右手 | 0.79“ | 0.79“ | 側法蘭,螺紋孔,標準 | 1 / 8 NPT | NT$24,284 |
9500系列氣動迴轉夾鉗
這些 Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具採用緊湊的設計,使其適用於狹小的空間。 它們配備了在行程頂部旋轉的臂,並且夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域上夾緊。 這些夾具用於需要不間斷且快速進入夾緊站的情況,非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 Destaco 9500 系列夾具採用強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 這些雙作用非鎖定夾具提供與入口壓力和孔徑尺寸成正比的夾緊力,並具有屏蔽活塞桿以防止焊接飛濺。 它們還確保快速擺動和夾緊運動,以提高生產率。 此外,它們還提供從左到右 90 度的現場可調擺動方向,並且傳感器可用於 T 槽或圓形傳感器。 這些氣動夾具具有塊式主體,易於安裝,並配有桿焊接蓋,可在整個行程中保護桿。 它們能夠容納 6.5 毫米 x 5 毫米 T 形槽和 4 毫米圓形開關,並提供現場可調擺動方向(左/右)。 此外,這些夾具已經過數百萬次循環測試,並具有堅固的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 這些 Destaco 9500 系列氣動旋轉夾鉗可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下工作,溫度高達 140 華氏度。 9500 系列夾具配有夾緊臂,可提供最大、不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 20 毫米),並配備有一個氣缸,該氣缸具有連接到壓縮空氣源的輸入端口。 它們與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的功能不受阻礙。
我們還提供 Destaco 標準氣動擺動夾臂. 它們是替換夾臂,具有適用於惡劣焊接環境的輕質鋁結構和鎖定錐形連接,可在摩擦夾緊期間提供穩定的連接。
用途
這些 Destaco 9500 系列氣動擺動夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於汽車以及食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用等應用。
功能
- 當壓縮空氣供應到夾具時,它會進入氣缸,產生推動活塞的壓力。
- 此活塞連接到連桿系統,使夾臂樞轉。
- 當夾臂向下擺動時,它會對工件施加力,將其固定到位。
- 為了釋放工件,釋放氣壓,使彈簧或重力將夾臂返回到其原始位置,打開夾鉗並釋放工件。
兼容配件
- Destaco 952292、953092、954092 和 955092:這些替換密封套件專為該品牌的 9500 系列氣動迴轉夾鉗的無障礙運行而設計。
標準與批准
- 這些 Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
這些 Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具具有塊式主體,可連接多個安裝配件。 它們配備有帶有螺紋孔的夾臂,可容納主軸配件,從而實現輕鬆的表面安裝。
常问问题解答
Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具是否有不同的缸徑尺寸?
是的,Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具的缸徑尺寸為 22 毫米、32 毫米、40 毫米和 50 毫米。
什麼是氣動擺動夾鉗?
氣動擺動夾具設計用於夾緊航空航天、汽車以及食品和包裝行業的工件。 它們非常適合僅需要低夾緊力的應用,並且保持夾緊區域沒有帶子和夾緊組件,從而實現不受限制的工件裝載和卸載。
如何在左手和右手擺動夾之間進行選擇?
要確定左擺動還是右擺動變體是否理想,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針移動的手臂是右手擺臂,逆時針移動的手臂是左手擺臂。
Destaco 氣動迴轉夾具需要哪些配件才能發揮作用?
氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾緊臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常和平穩的功能。
是否 Raptor Supplies 是否提供具有更高夾持能力的類似 Destaco 迴轉夾具?
是的, Raptor Supplies 優惠 Destaco 9540-2L, 9540-2R 氣動迴轉夾具,承載能力為 160 磅。
如何維護這些 Destaco 氣動擺動夾具?
- 定期目視檢查磨損和損壞。
- 清除碎屑和金屬屑,保持夾具清潔。
- 對運動部件進行適當的潤滑。
- 及時更換磨損或損壞的密封件。
- 保持清潔、乾燥和調節的空氣供應。
- 牢固地擰緊所有螺栓和緊固件。
- 定期測試正常功能和安全性。
- 用原廠零件更換磨損的零件。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 室內垃圾桶
- 六角柄鑽頭套裝
- 空調製冷劑管路裝置
- 電池和電纜連接器
- 皮帶驅動離心式鼓風機
- 數據通訊
- 氣體檢測
- 高壓清洗機及配件
- 磨刀石
- 起重五金
- OAKTON 電導率探頭
- AMPCO METAL 六角鍵
- APPROVED VENDOR 泡沫板,60280聚氨酯
- NIBCO 710系列,三通
- DURHAM MANUFACTURING 封面袋
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 隔牆、掛支架
- COOPER B-LINE B286 系列通道端蓋
- HOFFMAN Syspend 180 Max 系列法蘭彎頭聯軸器
- VERMONT GAGE Steel Z Go/NoGo 可逆組件
- MARTIN SPROCKET 可重鏜型鋼坯正齒輪,8 直徑節距