項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 123磅。 |
缸徑 | 1.57“ |
容納量 | 160磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 120 |
山氣 | 側法蘭,螺紋孔,標準 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-9530-2l.pdf |
行程 | 0.79“ |
擺動方向 | 右手 |
UPC | 461947657755 |
垂直夾緊行程 | 0.79“ |
船重(kg) | 1.21 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 9540-2R 氣動迴轉夾具採用緊湊的設計,使其適用於狹小的空間。 它配備了一個在行程頂部旋轉的臂,並且夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域上進行夾緊。 該夾具適用於需要不間斷且快速進入夾緊站的場合,非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 Destaco 9540-2R 夾具採用強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 這種雙作用非鎖定夾具提供與入口壓力和孔徑尺寸成正比的夾緊力,並具有屏蔽活塞桿以防止焊接飛濺。 它還確保快速擺動和夾緊運動,以提高生產率,並提供從左到右 90 度的現場可調節擺動方向。 它是適用於 T 形槽或圓形傳感器的傳感器。 氣動夾具具有塊式主體,易於安裝,並配有桿焊接蓋,可在整個行程中保護桿。 它能夠容納 6.5 毫米 x 5 毫米 T 形槽和 4 毫米圓形開關。 此外,它已經過數百萬次循環的測試,並具有穩健的設計,可改善夾具的基本功能,提供一致性。 Destaco 9540-2R 氣動迴轉夾鉗可在 45 psig 至 120 psig 的壓力範圍內工作,溫度高達 140 華氏度。 它配備了夾緊臂,可提供最大、不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 20 毫米),並配備有一個氣缸,該氣缸具有一個連接到壓縮空氣源的輸入端口。 該夾鉗與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾鉗的正常運行。
A. 氣動擺動夾具設計用於夾持航空航天、汽車和食品和包裝行業的工件。 它們非常適用於只需要低夾緊力的應用,並且保持夾緊區域沒有帶子和夾緊部件,從而不受限制地裝卸工件。
A. 要確定向左擺動還是向右擺動變體是理想的,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針運動的手臂是右手擺臂,逆時針運動的手臂是左手擺臂。
答:是的,Destaco 還提供專門根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 氣動氣缸密封件需要使用 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。