項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 123磅。 |
缸徑 | 1.57“ |
容納量 | 160磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 120 |
山氣 | 側法蘭,螺紋孔,標準 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-9530-2l.pdf |
行程 | 0.79“ |
擺動方向 | 左手 |
垂直夾緊行程 | 0.79“ |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Desteco 9540-2L 氣動迴轉夾具採用液壓夾緊機構,可快速夾緊非金屬和金屬產品,從而提高二次製造操作的生產率。 由於其緊湊的設計,它適用於狹小的空間,並且手臂可以在行程的頂部旋轉。 由於其鎖定角度的高精度和可重複性,該夾具可用於極其緊湊的區域。 該夾具適用於需要不間斷且快速訪問夾緊站的情況,非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 這種雙作用、非鎖定夾具可提供與入口壓力和孔徑尺寸成正比的夾緊力,並具有屏蔽活塞桿以防止焊接飛濺。 該夾具已準備好傳感器,可用於圓形傳感器或 T 形槽傳感器。 其擺動方向可從左向右90度調節。 Desteco 9540-2L 氣動迴轉夾具具有塊式主體,易於安裝,並配有桿焊接蓋,可在整個行程中保護桿。 它能夠容納 6.5 mm x 5 mm T 槽和 4 mm 圓形開關。 此外,該夾具已經過數百萬次循環測試,具有穩健的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 Destaco 9540-2L 氣動迴轉夾鉗可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下、最高 140 華氏度的溫度下工作。 夾緊臂可確保最大夾緊力(總行程約 20 毫米),並具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 它與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以實現無障礙的夾緊操作。
這款 Destaco 9540-2L 氣動迴轉夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於汽車以及食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用等應用。
答:Destaco 迴轉夾具或氣動迴轉夾具是非鎖定夾具,可提供與入口壓力和孔徑大小成正比的夾緊力。 它們非常適合僅需要低夾緊力的應用,並且保持夾緊區域沒有帶子和夾緊組件,從而實現不受限制的工件裝載和卸載。
答:是的,Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具的缸徑尺寸為 22 毫米、32 毫米、40 毫米和 50 毫米。
A. 要確定向左擺動還是向右擺動變體是理想的,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針運動的手臂是右手擺臂,逆時針運動的手臂是左手擺臂。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。