項目 | 氣動擺臂 |
臂部 | Single |
臂長 | 1.97“ |
材料 | 鋁 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
UPC | 025593039220 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
該 Destaco 9540150 氣動擺動夾臂可直接安裝在 Destaco 9500-2 系列氣動擺動夾鉗的頂部。 借助這種氣動擺動夾臂,操作員可以通過鎖定錐形連接獲得穩定的摩擦夾緊連接。 它提供可變的擺動方向,即左右之間可現場調節,並且已經過數百萬次循環的測試。 Destaco 9540150 氣動擺動夾臂由輕質鋁製成,適用於惡劣的焊接環境和出色的結構剛度。 夾緊臂可在 45 至 130 psi 的壓力下使用,以提供最大且無疲勞的夾緊力。 旋轉臂可 360 度自由移動,可定位在任何方向,並可攻絲以容納主軸配件。 該夾臂可以連接到氣動擺動夾具上,以增強其功能,非常適合航空航天、食品和包裝以及汽車行業的組裝、焊接、固定和測試等應用。
Raptor Supplies 還提供 9500-2 系列氣動擺動夾鉗 與這些 Destaco 擺動夾緊臂兼容。
Destaco 9540150 氣動擺動夾臂連接到氣動擺動夾鉗上,允許以不同的距離夾緊零件。 它提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、食品和包裝以及汽車行業的裝配、焊接、固定和測試等應用。
A. 氣動擺動夾臂用於擰緊夾子以防止它們移動、掉落或分離。
A. 這些氣動擺動夾臂與 9500-2 系列氣動擺動夾鉗 用於靈活的配置。
A. 氣動擺動夾具用於夾持工件。 它們非常適合需要低夾緊力的應用。 這些夾具保持夾緊區域沒有帶子和夾緊部件,以便不受限制地裝載和卸載工件。
A. 要確定是選擇向左擺動還是向右擺動,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針移動的手臂是右手擺動,逆時針移動的手臂是左手擺動的變體。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。