項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 76磅。 |
缸徑 | 1.26“ |
容納量 | 90磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 120 |
山氣 | 側法蘭,螺紋孔,標準 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-9530-2l.pdf |
行程 | 0.79“ |
擺動方向 | 右手 |
UPC | 697437593320 |
垂直夾緊行程 | 0.79“ |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 9530-2R 氣動迴轉夾具採用強大的液壓夾緊機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊,以提高生產率。 它採用緊湊的設計,適合狹窄的空間,並配備了在行程頂部旋轉的臂。 該夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地夾緊極其緊湊的區域。 該夾具適用於需要不間斷且快速進入夾緊站的場合,非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 這種雙作用非鎖定夾具提供與入口壓力和孔徑尺寸成正比的夾緊力,並具有屏蔽活塞桿以防止焊接飛濺。 該夾具提供從左到右 90 度的現場可調節擺動方向,並且傳感器可用於 T 槽或圓形傳感器。 該氣動夾具具有塊式主體,易於安裝,並配有桿焊接蓋,可在整個行程中保護桿。 它能夠容納 6.5 毫米 x 5 毫米 T 形槽和 4 毫米圓形開關,並提供現場可調擺動方向(左/右)。 此外,該夾具已經過數百萬次循環測試,具有堅固的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 Destaco 9530-2R 氣動迴轉夾具可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下工作,溫度高達 140 華氏度。 夾緊臂可確保最大、不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 20 毫米),並配備有一個氣缸,該氣缸具有連接到壓縮空氣源的輸入端口。 它與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的功能不受阻礙。
這款 Destaco 9530-2R 氣動迴轉夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於汽車、食品和包裝行業的固定、測試、裝配和焊接應用。
這款 Destaco 9530-2R 氣動迴轉夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
答:Destaco 迴轉夾具或氣動迴轉夾具是非鎖定夾具,可提供與入口壓力和孔徑大小成正比的夾緊力。 它們非常適合僅需要低夾緊力的應用,並且保持夾緊區域沒有帶子和夾緊組件,從而實現不受限制的工件裝載和卸載。
答:是的,Destaco 9500 系列氣動迴轉夾具的缸徑尺寸為 22 毫米、32 毫米、40 毫米和 50 毫米。
A. 要確定向左擺動還是向右擺動變體是理想的,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針運動的手臂是右手擺臂,逆時針運動的手臂是左手擺臂。