項目 | 氣動擺臂 |
臂部 | Single |
臂長 | 3.15“ |
材料 | 鋁 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
UPC | 999569929290 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 9530-2 和 9540-2 系列氣動擺動夾鉗可以直接安裝在 Destaco 9540153 氣動擺動夾臂的頂部。 通過鎖定錐形連接,氣動擺動夾臂為操作員提供穩定的摩擦夾緊連接。 它提供可變的擺動方向,即左右之間可現場調節,並且已經過數百萬次循環的測試。 Destaco 9540153 氣動擺動夾臂由輕質鋁製成,適用於惡劣的焊接環境和出色的結構剛度。 夾緊臂還可用於夾緊壓力範圍為 45 至 130 psi 的物體。 該旋轉臂可旋轉 360 度以容納配件。 Destaco 9540153 氣動擺動夾臂非常適合航空航天、食品和包裝以及汽車行業的組裝、焊接、固定和測試。
Raptor Supplies 提供 9500-2 系列氣動擺動夾鉗 與 Destaco 擺動夾臂兼容。
Destaco 9540153 氣動擺動夾臂連接到氣動擺動夾鉗上,允許以不同的距離夾緊零件。 憑藉其廣泛的功能,它適用於航空航天、食品和汽車行業的組裝、焊接、固定和測試等應用。
A. 這些氣動擺動夾臂與 9500-2 系列氣動擺動夾鉗 用於靈活的配置。
A. 氣動擺動夾具用於夾持工件。 它們非常適合需要低夾緊力的應用。 這些夾具保持夾緊區域沒有帶子和夾緊部件,以便不受限制地裝載和卸載工件。
A. 要確定是選擇向左擺動還是向右擺動,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針移動的手臂是右手擺動,逆時針移動的手臂是左手擺動的變體。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。
A. 氣動擺動夾臂使用壓縮空氣來擰緊夾子,以防止它們移動、掉落或分離。