項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 76磅。 |
缸徑 | 1.26“ |
容納量 | 90磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 120 |
山氣 | 側法蘭,螺紋孔,標準 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-9530-2l.pdf |
行程 | 0.79“ |
擺動方向 | 左手 |
垂直夾緊行程 | 0.79“ |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 9530-2L 氣動旋轉夾具採用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 該夾具由鋁製成,可承受 -14 至 195 華氏度的工作溫度和高達 120 psi 的壓力。 它是一種非鎖定夾具,提供與孔徑和入口壓力成正比的夾緊力。 該氣動擺動夾具適用於汽車、食品和包裝行業中金屬和非金屬產品的二次製造操作中的快速擺動和夾緊運動。 Destaco 9530-2L 氣動擺動夾具集成了堅固的擺動機構,即使在卸載或裝載過程中與工件發生輕微碰撞時,也可確保夾臂的角度定位保持不變。 這款 Destaco 9530-2L 氣動迴轉夾具具有桿焊接蓋,可在整個行程中保護桿。 它可以通過可選的側面法蘭安裝套件安裝到任何表面,並且設計為可隨時切換傳感器。 堅固的一體式結構保證了內部組件的精確對準和夾緊剛度。 該氣動夾具與氣動輸入氣缸結合在一起,用於連接到壓縮空氣源,並具有內部孔口,以防止由於夾具過度加速而導致凸輪損壞。 它藉助氣動旋轉臂末端的手動調節螺柱來夾緊工件。
Destaco 9530-2L 氣動迴轉夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、輕加工、裝配、固定和測試等應用。
A. 氣動擺動夾具適用於需要低夾緊力的應用。 此外,它們使夾持區域沒有夾持部件和帶子,以便無障礙和無限制地裝卸工件。
A. 要確定夾具是左手擺動夾具還是右手擺動夾具,您需要在夾緊行程期間從上方觀察臂。 逆時針擺動的手臂是左手擺動,而順時針擺動的手臂是右手擺動。
A. 氣動擺動夾具採用雙作用拉式氣缸,整個行程的一部分用於擰緊夾緊臂,同時擺動活塞。
答:由於採用按照 IP65 標准設計的感應傳感器,Destaco 夾具可以防止灰塵、大雨和強力水流的侵襲。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在製造過程中夾持金屬板或設備的能力。