項目 | 重型液壓舉昇機 |
容量 | 1200磅。 |
點膠高度 | 72“ |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 塑料,纖維 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
身高 | 72“ |
總長: | 62.5“ |
電梯 | 空中力量 |
升降式 | 空中力量 |
電機控制 | 開關閥 |
電機類型 | 空中力量 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓410.pdf |
耐火花 | 是 |
傾斜 | 空中力量 |
傾斜式 | 空中力量 |
船重(kg) | 247.5 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 170.18 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 升降式 | 電機控制 | 電機類型 | 傾斜式 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 重型液壓舉昇機 | 手泵 | - | - | 拉鍊 | - | 新台幣212,469元 | ||
410-110 | 重型液壓舉昇機 | 交流電源 | 開關、電線、插頭 | - | 交流電源 | 115V交流 | 新台幣309,400元 | ||
410-114 | 重型液壓舉昇機 | 空中力量 | 開關閥 | 空中力量 | 空中力量 | - | 新台幣306,370元 | ||
410-115 | 重型液壓舉昇機 | 電池電源 | - | - | 電池電源 | 12V DC | 新台幣301,610元 | ||
410-120 | 重型液壓舉昇機 | 交流電源 | 開關、電線、插頭 | - | 拉鍊 | 115V交流 | 新台幣273,700元 | ||
410-124 | 重型液壓舉昇機 | 空中力量 | 開關閥 | 空中力量 | 拉鍊 | - | 新台幣270,887元 | ||
410-125 | 重型液壓舉昇機 | 電池電源 | 內置 | - | 拉鍊 | 12V DC | 新台幣265,478元 |