項目 | Hydra-Lift 滾筒壓路機 |
安培 | 6.2A |
幹容量 | 400磅。 |
容量液體 | 1000磅。 |
鼓直徑 | 6“到26” |
鼓高度 | 最高40英寸 |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓轉速 | 4至16 RPM |
頻率 | 50赫茲 |
HP | 1馬力 |
Hz | 50 |
最高 工作溫度 | 130度 F |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-cp-456-1-115.pdf |
速度類型 | 變量 |
傾斜式 | 符合人體工學的動力液壓系統 |
類別 | 文具 |
電壓 | 220V交流 |
船重(kg) | 283.5 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
型號 | Hz | 段落 | 電壓 | 發動機 | 鼓轉速 | 容量液體 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-3-575 | - | 3 | 575V交流 | - | 5至20 RPM | 1000磅。 | 新台幣324,545元 | |
456-A | - | - | - | - | 5至20 RPM | 1000磅。 | 新台幣299,447元 | |
456-E3-575 | - | 3 | 575V交流 | - | 4至16 RPM | 1000磅。 | 新台幣365,221元 | |
456-1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | - | 5至20 RPM | 1000磅。 | 新台幣309,832元 | |
456-3 | - | 3 | 208V交流 | - | 5至20 RPM | 1000磅。 | 新台幣311,563元 | |
456-3-50 | - | 3 | 230/400V交流電 | - | 4至16 RPM | 1000磅。 | 新台幣313,727元 | |
456 E1 | - | 1 | 115/ 208-230V 交流電 | - | 5至20 RPM | 1000磅。 | 新台幣340,989元 |