項目 | 垂直升降鼓處理器 |
行動 | 提升、運輸和分配 |
電池電壓 | 12V DC |
容量 | 800磅。 |
點膠高度 | 60“ |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 最多55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
身高 | 78“ |
總長: | 50.5“ |
電梯 | 電池電量 |
升降式 | 電池電源 |
材料 | 碳素鋼 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-525m-t-114.pdf |
旋轉型 | 向前向後 |
傾斜 | 電池電量 |
傾斜式 | 電池電源 |
轉彎半徑 | 61“ |
類別 | 單級 |
船重(kg) | 312.75 |
船高(厘米) | 208.28 |
船長(厘米) | 187.96 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
A.
答:是的,它的前面有兩個輪子,可以方便地在工作空間內移動。
答:這款莫爾斯鼓澆注裝置可以輕鬆處理鋼桶、塑料桶和纖維桶。
型號 | 傾斜式 | 點膠高度 | 身高 | 轉彎半徑 | 類別 | 電壓 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 手動曲柄 | 60“ | 78“ | 61“ | 單級 | - | 垂直升降鼓處理器 | - | 新台幣261,150元 | 詢價
|
510-110 | 交流電源 | 60“ | 78“ | 61“ | 單級 | 115V交流 | 垂直升降鼓處理器 | 50.5“ | 新台幣363,923元 | 詢價
|
510-113 | 交流電源 | 60“ | 78“ | 61“ | 單級 | 230/460V交流電 | 垂直升降鼓處理器 | 50.5“ | 新台幣380,800元 | 詢價
|
510-114 | 空中力量 | 60“ | 78“ | 61“ | 單級 | - | 垂直升降鼓處理器 | 50.5“ | 新台幣364,789元 | 詢價
|
510-117 | 交流電源 | 60“ | 78“ | 61“ | 單級 | 220V交流 | 垂直升降鼓處理器 | 50.5“ | 新台幣378,636元 | 詢價
|
510-120 | 手動曲柄 | 60“ | 78“ | 61“ | 單級 | 115V交流 | 垂直升降鼓處理器 | 50.5“ | 新台幣314,376元 | 詢價
|
510-124 | 手動曲柄 | 60“ | 78“ | 61“ | 單級 | - | 垂直升降鼓處理器 | 50.5“ | 新台幣315,458元 | 詢價
|