項目 | 鼓碼垛機 |
電池電壓 | 12V DC |
容量 | 1000磅。 |
點膠高度 | 19“ |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
完 | 珠爆 |
級 | 304級 |
握把類型 | 機械和自動夾爪 |
身高 | 19“ |
包括 | 100/200V 50/60 Hz 交流充電器 |
總長: | 43“ |
電梯 | 電池電量 |
升降式 | 電池電源 |
材料 | 不銹鋼 |
other | 12V直流電池+100/200V 50/60Hz交流充電器 |
總長度 | 43“ |
總寬度 | 48.5“ |
托盤尺寸 | 41的“X 7” |
托盤類型 | 跨式 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓 82h.pdf |
轉彎半徑 | 53“ |
船重(kg) | 230.4 |
船高(厘米) | 142.24 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 127 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |