項目 | 鉤下鼓式升降機 |
容量 | 1000磅。 |
顏色 | 藍色 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓高度 | 23“到38” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
完 | 藍色 |
材料 | 碳素鋼 |
總高度 | 49.25“ |
總長度 | 25.5“ |
總寬度 | 24 |
耐火花 | 沒有 |
傾斜 | 與機身相同顏色 |
類別 | 直式 |
船重(kg) | 27.45 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鼓尺寸 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
90S-無損檢測 | 55/ 85 加侖。 | 碳素鋼 | 新台幣54,307元 | ||
91S-無損檢測 | 55/ 85 加侖。 | 鐵件 | 新台幣42,407元 | ||
92-30S-無損檢測 | - | 鐵件 | 新台幣48,465元 | ||
92-5S-無損檢測 | - | 鐵件 | 新台幣47,600元 | ||
92S-無損檢測 | - | 鐵件 | 新台幣47,167元 |