扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

莫爾斯鼓 X03-400-72 40.6 公分手輪選項適用於 400A-72 | AF6EUZ

MORSE DRUM X03-400-72 40.6A-400 的 72 公分手輪選件

有現貨
貨號:AF6EUZ 型號:X03-400-72

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,169 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手動傾斜控制選項
直徑16“
產品數據表莫爾斯鼓-x02-285gr.pdf
插座尺寸3機構/ 4“
用於400A-72
與製造商一起使用。 系列400A-72 系列 Hydra-Lift Karrier

送貨信息:

船重(kg) 4.05
HS代碼8431390090
原產地US

文檔:

規格書

產品型號

產品型號直徑項目耐火花用於與製造商一起使用。 系列價錢
莫爾斯鼓 X03-185 40.6 厘米手輪選項適用於 185 | AF6EUL X03-18516“方向盤---新台幣9,634元
MORSE DRUM X03-185GR 25.4 厘米手輪選項適用於 185GR - 907 公斤 | AF6EUM X03-185GR10“方向盤---新台幣9,634元
莫爾斯鼓 X03-185HDSS 40.6 厘米手輪不銹鋼 | AF6EUN X03-185HDSS16“方向盤-185 HDSS-新台幣15,352元
MORSE DRUM X03-185M 40.6 cm 手輪選項適用於 185M - 363 kg | AF6EUP X03-185M16“方向盤185AM、185AM-高清-新台幣10,169元
莫爾斯鼓 X03-185XGR 20.3 厘米手輪選項適用於 AF6EZM | AF6EUQ X03-185XGR-手動傾斜控制選項-185 XGR-新台幣11,337元
莫爾斯鼓 X03-185XMGR 20.3 厘米手輪選項適用於 AF6EZN | AF6歐元 X03-185XMGR-手動傾斜控制選項沒有185XMGR-新台幣8,351元
莫爾斯鼓 X03-186 40.6 厘米手輪選項適用於 186 | AF6EUT X03-18616“方向盤-186-新台幣8,236元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MORSE DRUM X03-400-72 40.6A-400 的 72 公分手輪選件
新台幣10,169元 /單元