項目 | 40E994 |
身體直徑 | 0.94“ |
連線設定 | NPTF x男 |
流 | Single |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 4000 PSI水,油等290 PSI壓縮空氣 |
最大。 速度 | 30RPM |
最高 溫度 | 250學位F. |
迴轉 | 手動旋轉 |
尺寸 | 入口1/4“ NPTF-出口1/4” NPTM |
類別 | DGV串聯單軸承系統,活動,旋轉,O型圈密封 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 身體直徑 | 連線設定 | 項目 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.152 | 1.34“ | NPTF x男 | 40E991 | 3600 PSI | 250學位F. | 入口M22x1.5-F-出口1/4“ NPTF | DKS旋轉聯軸器,現場 | 新台幣2,070元 | ||
70.154 | 1.34“ | NPTF x男 | 40E992 | 3600 PSI | 250學位F. | 入口M22x1.5-F-出口3/8“ NPTF | DKS旋轉聯軸器,現場 | 新台幣2,020元 | ||
32.562 | 0.94“ | NPTF x男 | 40E995 | 4000 PSI水,油等290 PSI壓縮空氣 | 250學位F. | 入口1/4英寸NPTF-出口3/8英寸NPTM | DGV串聯單軸承系統,活動,旋轉,O型圈密封 | 新台幣2,330元 | ||
32.564 | 0.94“ | NPTF x男 | 40E996 | 4000 PSI水,油等290 PSI壓縮空氣 | 250學位F. | 入口3/8“ NPTF-出口3/8” NPTM | DGV串聯單軸承系統,活動,旋轉,O型圈密封 | 新台幣2,283元 | ||
32.569 | 0.94“ | NPTF x男 | 40E998 | 4000 PSI水,油等290 PSI壓縮空氣 | 250學位F. | 入口3/8“ NPTF-出口3/8” NPTF | DGV串聯單軸承系統,活動,旋轉,O型圈密封 | 新台幣2,234元 | ||
40.019 | 1.26“ | NPTF x NPTM | 40F001 | 2200 PSI AT 200度F,4000 PSI AT 250度F | 200度至250度F | 入口G1 / 4“ M-出口3/8” NPTF | WDG 90度旋轉,O型圈密封 | 新台幣4,121元 | ||
40.032 | 1.26“ | NPTF | 40F002 | 2200 PSI AT 200度F,4000 PSI AT 250度F | 200度至250度F | 入口3/8“ NPTF-出口3/8” NPTM | WDG 90度旋轉,O型圈密封 | 新台幣4,027元 |