項目 | 旋轉接頭 |
身體直徑 | 0.98“ |
連線設定 | NPTF x男 |
流 | Single |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 4000 PSI水,油等290 PSI壓縮空氣 |
最大。 速度 | 1000RPM |
最高 溫度 | 在90 RPM時為1000華氏度在250 RPM時為30華氏度 |
迴轉 | 自轉 |
尺寸 | 3/8“ F入口-出口G3 / 8”公 |
類別 | DGG 90 度高轉速三軸承系統,附艙壁接頭旋轉接頭,O 型環密封 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CH |