項目 | 40E985 |
身體直徑 | 1.26“ |
連線設定 | NPTM x NPTF |
流 | Single |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最大。 速度 | 200RPM |
最高 溫度 | 250學位F. |
迴轉 | 手動旋轉 |
尺寸 | 入口1/2“ NPTF-出口1/2” NPTF |
類別 | WDCL 90度雙軸承系統(徑向球軸承)可旋轉,O型圈密封 |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 項目 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
43.363 | 40E984 | 入口1/2“ NPTF-出口1/2” NPTM | 新台幣6,703元 |