項目 | 便攜式空調 |
環境工作範圍 | 75至115度F |
安培 | 14 |
BtuH冷卻 | 39,000 |
控制類型 | 電子產品 |
冷卻方式 | 風冷 |
深度 | 43“ |
環境應用 | 商業/工業 |
排氣CFM | 2650 |
僅風扇速度 | 1 |
身高 | 38“ |
Hz | 60 |
最高排氣軟管長度 | 40英尺 |
最高軟管長度 | 變化 |
NEMA插頭配置 | L15-30 |
冷卻速度數 | 1 |
段落 | 3 |
電源線長度 | 6ft。 |
聲級 | 72 |
供應CFM | 1060 |
電壓 | 230 |
瓦 | 4200 |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 170.55 |
船高(厘米) | 107.95 |
船長(厘米) | 119.89 |
船寬(厘米) | 76.71 |
HS代碼 | 8415820105 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 面積(平方英尺) | 段落 | 電源線長度 | 聲級 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣候專業版 K36 | - | 19.6 | - | 1 | 6英尺 | 70dBA | 208 / 230 VAC | 4300 | 新台幣336,795元 | ||
氣候專業版 K12 | LCDI,5-15P | 10.6A | 450至550平方呎 | 1 | 10英尺 | 57 dBA | 115V交流 | 1200W | 新台幣175,456元 | ||
氣候專業版 K18 | LCDI,5-20P | 15.6A | 550至700平方呎 | 1 | 10英尺 | 65 dBA | 115V交流 | 1700W | 新台幣190,395元 | ||
氣候專業版 K24 | LCDI,6-20P | 14.1A | 1400至1500平方呎 | 1 | 6英尺 | 68 dBA | 208 / 230V AC | 2900W | 新台幣234,201元 | ||
氣候專業 X14 | LCDI,5-15P | 11A | 450至550平方呎 | 1 | 10英尺 | 60 dBA | 115V交流 | 1300W | 新台幣166,703元 |