項目 | 便攜式空調 |
環境工作範圍 | 65至95度F |
安培 | 19.6 |
控制類型 | 電子產品 |
製冷量 | 36,000英熱 |
深度 | 55“ |
職責等級 | 重負 |
身高 | 53“ |
Hz | 60 |
最高排氣軟管長度 | 60英尺 |
最高軟管長度 | 40英尺 |
速度數 | 3 |
段落 | 1 |
電源線長度 | 6英尺 |
聲級 | 70dBA |
電壓 | 208 / 230 VAC |
瓦 | 4300 |
信號寬度 | 31“ |
船重(kg) | 256.5 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 面積(平方英尺) | 段落 | 電源線長度 | 聲級 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經典40 | - | 14 | - | 3 | 6ft。 | 72 | 230 | 4200 | 新台幣282,594元 | ||
氣候專業版 K12 | LCDI,5-15P | 10.6A | 450至550平方呎 | 1 | 10英尺 | 57 dBA | 115V交流 | 1200W | 新台幣175,456元 | ||
氣候專業版 K18 | LCDI,5-20P | 15.6A | 550至700平方呎 | 1 | 10英尺 | 65 dBA | 115V交流 | 1700W | 新台幣190,395元 | ||
氣候專業版 K24 | LCDI,6-20P | 14.1A | 1400至1500平方呎 | 1 | 6英尺 | 68 dBA | 208 / 230V AC | 2900W | 新台幣234,201元 | ||
氣候專業 X14 | LCDI,5-15P | 11A | 450至550平方呎 | 1 | 10英尺 | 60 dBA | 115V交流 | 1300W | 新台幣166,703元 |