得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安全帽 |
附件插槽 | 是 |
ANSI類 | E |
ANSI類型 | 1 |
顏色 | 高可見度橙色,帶黃色/綠色條紋 |
適合帽子尺寸 | 6-1 / 2至8 |
圖像 | 與機身相同顏色 |
外殼材料 | 聚乙烯 |
尺寸 | 6 1/2至8 |
次數 | 前緣 |
吊燈 | 4點Ratchet棘輪 |
放空 | 沒有 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 6506106075 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 吊燈 | 附件插槽 | ANSI類 | 放空 | 顏色 | 適合帽子尺寸 | 圖像 | 外殼材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815565 | 4點Ratchet棘輪 | 是 | E | 沒有 | 青色 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 新台幣1,138元 | ||
466356 | 4點Pinlock銷鎖 | 是 | E | 沒有 | 黃 | 6至7-1 / 8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 新台幣799元 | ||
10034022 | 4點Ratchet棘輪 | 是 | C | 是 | 紅 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 新台幣1,275元 | ||
10034023 | 4點Ratchet棘輪 | 是 | C | 是 | 湖水綠 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 新台幣1,275元 | ||
10074820 | 6點Ratchet棘輪 | 是 | C | 是 | 高可見度黃色 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 新台幣1,493元 | ||
10061512 | 4點Ratchet棘輪 | 是 | E | 沒有 | 高可見度黃色/綠色 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 新台幣1,138元 | ||
475364 | 4點Ratchet棘輪 | 是 | E | 沒有 | 灰色 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 新台幣1,138元 |