項目 | 拖把水槽套件 |
背部飛濺 | 沒有 |
主體材料 | 硬石(R) |
碗深 | 10“ |
碗尺寸 | 24的“X 24” |
顏色 | 白色 |
排水口 | 3" |
總高度 | 10“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 24“ |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 18.63 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8481901000 |
原產地 | US |
A. 透過定期屏蔽維護保持其性能和清晰度。 使用溫和的肥皂或授權的清潔溶液清除污垢和碎屑。 然後,用清水沖洗並用柔軟的無絨布小心擦乾,以免刮傷。
A. 此水槽由 SMC 玻璃纖維製成,具有耐用性和耐腐蝕性。
答:水槽採用大理石飾面,增強外觀。
答:它具有槓桿手柄,可輕鬆精確地控制水。
答:這款水龍頭配有雙手柄,可讓您控制熱水和冷水。