項目 | 管道膠帶 |
附著力 | 85盎司/英寸 |
膠粘劑 | 我們的乳膠 |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 5 15機構/ 16“ |
級 | 工業 |
總長: | 60 碼。 |
材料 | 聚乙烯塗層布 |
性能溫度 | 40度至200度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 27磅/英寸 |
厚度 | 9 萬。 |
類別 | 管道膠帶 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 16.88 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 31.12 |
船寬(厘米) | 31.75 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 顏色 | 信號寬度 | 直徑 | 級 | 總長: | 性能溫度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 14 萬。 | 45盎司/英寸 | 黑色 | 48mm | - | - | 55m | 30度至200度F | 1 | 新台幣1,145元 | ||
557 | 14 萬。 | 45盎司/英寸 | 銀色 | 48mm | - | - | 55m | 30度至200度F | 1 | 新台幣903元 | ||
357 | 13 萬。 | 55盎司/英寸 | 紅 | 48mm | - | - | 55m | 30度至200度F | 1 | 新台幣1,076元 | ||
345 | 12 萬。 | 48盎司/英寸 | 黑色 | 48mm | - | - | 55m | 30度至200度F | 1 | 新台幣803元 | ||
357N | 13 萬。 | 65盎司/英寸 | 銀色 | 48mm | - | - | 55m | 30度至200度F | 1 | 新台幣836元 | ||
357N | 13 萬。 | 65盎司/英寸 | 銀色 | 72mm | - | - | 55m | 30度至200度F | 1 | 新台幣1,460元 | ||
357N | 13 萬。 | 65盎司/英寸 | 紅 | 48mm | - | - | 55m | 30度至200度F | 1 | 新台幣830元 |