項目 | 面裝高架門密封條 |
法蘭高度 | 7機構/ 8“ |
法蘭材質 | 鐵件 |
法蘭厚度 | 0.083“ |
法蘭寬度 | 7機構/ 8“ |
插入顏色 | 黑色 |
插入材料 | 氯丁橡膠 |
插入尺寸 | 1.5“ |
插入類型 | 平 |
總長: | 8ft。 |
投影 | 1機構/ 4“ |
保持靈活 | -30度至210度 |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 246.13 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 4008196000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 投影 | 法蘭材質 | 法蘭寬度 | 插入顏色 | 插入材料 | 插入尺寸 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112N-9 | - | 鋁 | 1.625“ | 黑色 | TPE橡膠 | 3機構/ 4“ | 高架門底密封條 | 9ft。 | 新台幣4,836元 | ||
112N-18 | - | 鋁 | 1.625“ | 黑色 | TPE橡膠 | 3機構/ 4“ | 高架門底密封條 | 18ft。 | 新台幣9,044元 | ||
D620A-8x10 | 5機構/ 8“ | 鋁 | 7機構/ 8“ | 灰色 | 尼龍刷 | 1" | 頂置門框密封套件 | 4'和5' | 新台幣9,588元 | ||
D620A-10x12 | 5機構/ 8“ | 鋁 | 7機構/ 8“ | 灰色 | 尼龍刷 | 1" | 頂置門框密封套件 | 5'和6' | 新台幣11,724元 | 詢價
| |
197NA-6 | 1機構/ 4“ | 鐵件 | 7機構/ 8“ | 黑色 | 氯丁橡膠 | 1.5“ | 面裝高架門密封條 | 6" | 新台幣2,278元 | 詢價
| |
197NA-10 | 1機構/ 4“ | 鐵件 | 7機構/ 8“ | 黑色 | 氯丁橡膠 | 1.5“ | 面裝高架門密封條 | 10ft。 | 新台幣3,789元 | 詢價
| |
197NA-12 | 1機構/ 4“ | 鐵件 | 7機構/ 8“ | 黑色 | 氯丁橡膠 | 1.5“ | 面裝高架門密封條 | 12ft。 | 新台幣4,557元 | 詢價
|