項目 | 帽。 放電焊接螺柱 |
完 | 鍍銅 |
頭戴 | 0.312“ |
頭下長度 | 1" |
材料 | 軟鋼 |
螺紋方向 | RH |
螺紋長度 | 1" |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | TFTC法蘭螺紋 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318155030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 頭戴 | 頭高 | 項目 | 頭下長度 | 材料 | 螺紋方向 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-010-322-G100 | 樸素 | - | - | 全螺紋焊接螺柱 | - | 不銹鋼18-8 | RH | 1.125“ | 新台幣3,414元 | ||
101-015-114-G100 | N / A | - | - | 焊接螺柱 | - | N / A | 右手 | 5機構/ 8“ | 新台幣2,795元 | ||
101-010-317-G1000 | 樸素 | - | - | 全螺紋焊接螺柱 | - | 不銹鋼18-8 | RH | 7機構/ 8“ | 新台幣25,500元 | ||
101-010-322-G1000 | 樸素 | - | - | 全螺紋焊接螺柱 | - | 不銹鋼18-8 | RH | 1.125“ | 新台幣27,656元 | ||
101-015-114-G1000 | N / A | - | - | 焊接螺柱 | - | N / A | 右手 | 5機構/ 8“ | 新台幣26,126元 |