項目 | 預設澆水計時器 |
備用電池 | 沒有 |
日船長 | 是 |
深度 | 2.5“ |
顯示類型 | 數字液晶 |
機箱類型 | 戶外燈俱 |
身高 | 6" |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 2 |
最大。 壓力 | 60 PSI |
Max.最高Time Setting時間設定 | 360分鐘。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
能量源 | (2)AA電池 |
信號寬度 | 4.25“ |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | CN |