項目 | 公交車車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪尺寸 | 5" |
腳輪類型 | 幹 |
顏色 | 銀色 |
結構 | 鋁 |
貨架之間的距離 | 13“ |
手柄 | 是 |
包括手柄 | 是 |
負載能力 | 350磅。 |
材料 | 鋁 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 32 1機構/ 2“ |
總寬度 | 18 1機構/ 2“ |
貨架長度 | 28 3機構/ 4“ |
貨架寬度 | 18 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 | 27 3機構/ 4“ | 16 1機構/ 2“ | 24“ | 16 1機構/ 2“ | 新台幣40,284元 |