項目 | 閘閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
課程 | 類600 |
相容性測試 | API 598外殼和洩漏測試 |
連接類型 | 螺紋的 |
處理材料 | 碳素鋼 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 4 19機構/ 64“ |
最高 流體溫度 | 800學位F. |
管道尺寸 | 1" |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 7-29 / 32“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 4.12 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1/2-18T-FS2-BB | 3 13機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 6-19 / 64“ | 新台幣3,134元 | |
3/4-18T-FS2-BB | 3.5“ | 3機構/ 4“ | 6-45 / 64“ | 新台幣3,462元 | |
02-18T-FS2-BB | 6 45機構/ 64“ | 2" | 11-13 / 32“ | 新台幣12,443元 |