項目 | 閘閥 |
主體材料 | 碳素鋼 |
課程 | 類600 |
相容性測試 | API 598外殼和洩漏測試 |
連接類型 | 600#法蘭 |
處理材料 | 球墨鑄鐵 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 22“ |
最高 流體溫度 | 800學位F. |
管道尺寸 | 6" |
閥桿材料 | 410不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 36.5“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 碳素鋼 |
船重(kg) | 308.44 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8481803055 |
原產地 | CN |
型號 | 入口到出口長度 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 楔形材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-16F-CB2 | 11.5“ | 2" | 18-19 / 64“ | 410不銹鋼 | 新台幣32,716元 | |
03-16F-CB2 | 14“ | 3" | 21-45 / 64“ | 410不銹鋼 | 新台幣57,394元 | |
04-16F-CB2 | 17“ | 4" | 26-29 / 32“ | 410不銹鋼 | 新台幣86,948元 | |
08-16F-CB2 | 26“ | 8" | 44“ | 碳素鋼 | 新台幣247,213元 | |
10-16F-CB2 | 31“ | 10“ | 52-51 / 64“ | 碳素鋼 | 新台幣437,258元 | |
12-16F-CB2 | 33“ | 12“ | 61-13 / 32“ | 碳素鋼 | 新台幣556,684元 | 詢價
|