項目 | 配件減速器 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | FTG×C |
最大。 壓力 | 291 psi @ 200度F |
外直徑。 | 2-1/8" x 7/8" |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 2英寸x 3/4英寸 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
6002 11/2X3/4 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 7/8" | 1-1/2" x 3/4" | 新台幣442元 | |
6002 5/8X3/8 | 505 psi @ 200度F | 3 / 4“x 1 / 2” | 5 / 8“x 3 / 8” | 新台幣216元 | |
6002 11/2X1/2 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 5/8" | 1-1/2" x 1/2" | 新台幣459元 | |
6002 21/2X11/2 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-5/8" | 2-1/2" x 1-1/2" | 新台幣1,502元 | |
6002 3X11 / 2 | 254 psi @ 200度F | 3-1/8" x 1-5/8" | 3英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣1,994元 | |
6002 21 / 2X1 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-1/8" | 2-1 / 2“ x 1” | 新台幣1,685元 | |
6002 21/2X11/4 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-3/8" | 2-1/2" x 1-1/4" | 新台幣1,524元 |