扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 6002 4x2 減速器 Wrot 銅 Ftg x C 4 x 2 英寸 | AB3WDY 1VLP7

NIBCO 6002 4x2 異徑管 Wrot 銅 Ftg x C 4 x 2 In

有現貨
貨號:AB3WDY 型號:6002 4x2交叉參考:1VLP7

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,269 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器
主體材料紫銅
連接類型FTG×C
最大。 壓力293 psi @ 100度F
外直徑。4-1/8" x 2-1/8"
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸4的“X 2”

送貨信息:

船重(kg) 0.82
船高(厘米)10.41
船長(厘米)11.94
船寬(厘米)10.41
HS代碼7412200090
原產地US

產品詳細說明:

NIBCO 6002-4x2 異徑管是用於管道操作的配件。它旨在連接不同尺寸的管道。此減壓器可長期保持壓力和流量,以實現長管道中的平穩流動。

功能

  • NIBCO 6002-4x2 減速機採用純銅主體,強度高且耐用。
  • 其 FTG x C 連接類型易於安裝。

經常問的問題:

Q:使用 NIBCO 卡套管接頭時應遵循哪些安全說明?

A. 處理配件時,請務必配戴防護眼鏡和手套。在開始任何工作之前,請務必閱讀並理解製造商的說明。安裝或維修配件時,請遵循所有安全預防措施並使用正確的工具。

Q:對於 NIBCO 銅管接頭和鑄銅管接頭,我應該特別注意什麼?

A.

  • 始終使用正確的工具進行安裝和維修。
  • 注意不要將配件擰得太緊,因為這可能會損壞螺紋。
  • 擰緊前確保接頭正確對齊。

Q:拆卸或重新定位該減速器時應採取哪些步驟?

A.

  • 確保系統電源已關閉。
  • 然後,使用扳手鬆開配件,確保用第二把扳手將螺帽固定牢固。
  • 確保使用正確尺寸的扳手。
  • 鬆開配件後,可以將零件移到新位置並重新擰緊。

Q:如何安裝NIBCO減速機?

A.

  • 首先,用清潔液清潔管道和配件。
  • 然後,在配件的螺紋上塗抹潤滑劑。
  • 接下來,將管道插入配件。
  • 使用扳手擰緊接頭,確保用第二把扳手將螺帽固定牢固。
  • 使用正確尺寸的扳手。
  • 最後,檢查是否有洩漏。

Q:如何對 NIBCO 減速機進行故障排除?

A.

  • 首先,檢查配件是否有任何損壞跡象,例如凹痕或裂縫。
  • 如果發現任何損壞,請更換配件。
  • 然後,檢查管道中是否有任何障礙物。
  • 如果管道堵塞,請將其清理乾淨。
  • 最後,檢查配件是否正確對齊和緊固。
  • 如果配件未正確對齊或擰緊,請進行相應調整。

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 6002 3/8x1/8 異徑管 Wrot 銅 Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG×C582 psi @ 100度F1 / 2“x 1 / 4”3 / 8“x 1 / 8”新台幣119元
NIBCO 6002 5/8x1/4 減速器 Wrot 銅 Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG×C631 psi @ 100度F3 / 4“x 3 / 8”5 / 8“x 1 / 4”新台幣194元
NIBCO 6002 3/4x3/8 異徑管 Wrot 銅 Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG×C582 psi @ 100度F7 / 8“x 1 / 2”3 / 4“x 3 / 8”新台幣153元
NIBCO 6002 3/4x1/4 異徑管 Wrot 銅 Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG×C582 psi @ 100度F7 / 8“x 3 / 8”3 / 4“x 1 / 4”新台幣162元
NIBCO 6002 1x5 / 8異徑絲銅Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG×C494 psi @ 100度F1-1/8" x 3/4"1英寸x 5/8英寸新台幣211元
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4異徑絞銅1-1 / 4 x 3/4英寸| AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG×C439 psi @ 100度F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"新台幣311元
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2異徑絞銅1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG×C439 psi @ 100度F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"新台幣311元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 6002 4x2 異徑管 Wrot 銅 Ftg x C 4 x 2 In
新台幣3,269元 /單元