項目 | 耦合,酒窩停止 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 494 psi @ 100度F |
外直徑。 | 1.125“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
600DS 11/4 | 439 psi @ 100度F | 1.375“ | 1.25“ | 新台幣283元 | |
600DS 11/2 | 408 psi @ 100度F | 1.625“ | 1.5“ | 新台幣374元 | |
600DS 2個 | 364 psi @ 100度F | 2.125“ | 2" | 新台幣620元 | |
600DS 21/2 | 336 psi @ 100度F | 2.625“ | 2.5“ | 新台幣897元 | |
600DS 3個 | 317 psi @ 100度F | 3.125“ | 3" | 新台幣1,836元 | |
600DS 4個 | 293 psi @ 100度F | 4.125“ | 4" | 新台幣2,467元 |