項目 | 減少耦合 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 577 psi @ 200度F |
外直徑。 | 1-5/8" x 5/8" |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1-1/2" x 1/2" |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
600R 11/2X3/4 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 7/8" | 1-1/2" x 3/4" | 新台幣573元 | |
600R 11/4X1/2 | 351 psi @ 200度F | 1-3/8" x 5/8" | 1-1/4" x 1/2" | 新台幣344元 | |
600R 2X3 / 4 | 291 psi @ 200度F | 2-1/8" x 7/8" | 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣823元 | |
600R 21/2X11/2 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-5/8" | 2-1/2" x 1-1/2" | 新台幣1,584元 | |
600R 1X3 / 8 | 395 psi @ 200度F | 1-1/8" x 1/2" | 1英寸x 3/8英寸 | 新台幣294元 | |
600-R | 623 psi @ 200度F | 7 / 16“x 1 / 4” | 5 / 16“x 1 / 8” | 新台幣288元 | |
600R 3/8X1/8 | 623 psi @ 200度F | 1 / 2“x 1 / 4” | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣113元 |