扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 604R 1X1/2 適配器 Wrot 銅 C x Mnpt 1 英寸 | AC8FNK 39R612

NIBCO 604R 1X1/2 適配器 Wrot 銅 C x Mnpt 1 英寸

有現貨
貨號:AC8FNK 型號:604R 1X1/2交叉編號:39R612

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$660 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目適配器
主體材料紫銅
連接類型C×MNPT
最大。 壓力395 psi @ 200度F
外直徑。1-1/8" x 1/2"
管道尺寸1機構/ 2“
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)5.08
船長(厘米)4.06
船寬(厘米)4.06
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料連接類型管尺寸項目材料最大。 壓力外直徑。價錢
NIBCO 9017 11/2X11/2 適配器 Wrot 銅 C x Sj 1-1/2 英寸 | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20度至400度F紫銅C×SJ1.5“適配器-5 PSI1.625“新台幣767元
NIBCO 6042 1/2 適配器 1/2 英寸 1/2 英寸 577f 時 200 Psi | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20度至400度F紫銅FTG x MNPT1機構/ 2“適配器-577 psi @ 200度F5 / 8“x 1 / 2”新台幣385元
NIBCO 6042 3/4 適配器 3/4 英寸 3/4 英寸 466f 時 200 Psi | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20度至400度F紫銅FTG x MNPT3機構/ 4“適配器-466 psi @ 200度F7機構/ 8“新台幣485元
NIBCO 6032 1 適配器 1 英寸 1 英寸 395 Psi 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20度至400度F紫銅FTG×FNPT1"適配器-395 psi @ 200度F1.125“新台幣619元
NIBCO 90127 11/2X11/2 適配器 Wrot 銅 Ftg x Sj 1-1/2 英寸 | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20度至400度F紫銅FTG×SJ1.5“適配器-5 PSI1-5/8" x 1-5/8"新台幣928元
NIBCO 9017 11/4X11/4 適配器 Wrot 銅 C x Sj 1-1/4 英寸 | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20度至400度F紫銅C×SJ1.25“適配器-5 PSI1.375“新台幣709元
NIBCO 901-7R 適配器 Wrot 銅 1-1/2 x 1-1/4 英寸 | AC8FKV 39R551 901-7R-20度至400度F紫銅C×SJ1-1/2" x 1-1/4"適配器-5 PSI1-5/8" x 1-3/8"新台幣1,018元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 604R 1X1/2 適配器 Wrot 銅 C x Mnpt 1 英寸
新台幣660元 /單元