項目 | 異徑彎頭,粗加工,90度 |
主體材料 | 紫銅 |
連接類型 | 寬x高 |
最大。 壓力 | 505 psi @ 200度F |
外直徑。 | 3 / 4“x 1 / 2” |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 5 / 8“x 3 / 8” |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
607R 3/4X5/8 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8“x 3 / 4” | 3 / 4“x 5 / 8” | 新台幣252元 | ||
607-R | 623 psi @ 200度F | 1 / 2“x 3 / 8” | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣267元 |