扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 611RR 1 / 2X1 / 4X3 / 8異徑三通銅C x C x C | AC8FVY 39R764

NIBCO 611RR 1/2X1/4X3/8 異徑三通 銅 C x C x C

有現貨
貨號:AC8FVY Model: 611RR 1/2X1/4X3/8交叉編號:39R764

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$529 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少三通
主體材料紫銅
連接類型C x C x C的
最大。 壓力577 psi @ 200度F
外直徑。5/8英寸x 3/8英寸x 1/2英寸
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸1/2英寸x 1/4英寸x 3/8英寸

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)3.3
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸溫度。 範圍管尺寸價錢
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4異徑三通銅C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4紫銅C x C x C的912 psi @ 100度F3/8英寸x 1/4英寸x 3/8英寸--20度至400度F1/4英寸x 1/8英寸x 1/4英寸新台幣384元
NIBCO 611RR 3 / 8x1 / 4x3 / 8異徑三通銅C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8紫銅C x C x C的779 psi @ 100度F1/2英寸x 3/8英寸x 1/2英寸--20度至400度F3/8英寸x 1/4英寸x 3/8英寸新台幣428元
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2異徑三通銅C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2紫銅C x C x C的722 psi @ 100度F5/8英寸x 1/2英寸x 5/8英寸--20度至400度F1/2英寸x 3/8英寸x 1/2英寸新台幣388元
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4異徑三通銅C x C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4紫銅C x C x C的439 psi @ 100度F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20度至400度F1-1 / 4英寸x 1英寸x 1-1 / 4英寸新台幣678元
NIBCO 611RR 11 / 4x3 / 4x11 / 4異徑三通Wrot銅C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4紫銅C x C x C的439 psi @ 100度F1-3 / 8英寸x 7/8英寸x 1-3 / 8英寸--20度至400度F1-1 / 4英寸x 3/4英寸x 1-1 / 4英寸新台幣662元
NIBCO 611RR 11 / 4x1 / 2x11 / 4異徑三通Wrot銅C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4紫銅C x C x C的439 psi @ 100度F1-3 / 8英寸x 5/8英寸x 1-3 / 8英寸--20度至400度F1-1 / 4英寸x 1/2英寸x 1-1 / 4英寸新台幣678元
NIBCO 611RR 11 / 2x11 / 4x11 / 2異徑三通銅C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2紫銅C x C x C的408 psi @ 100度F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20度至400度F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"新台幣1,111元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 611RR 1/2X1/4X3/8 異徑三通 銅 C x C x C
新台幣529元 /單元