扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 618 3 / 8x1 / 4齊平襯套內螺紋銅3/8 x 1/4 In | AB3WKE 1VMH1

NIBCO 618 3/8x1/4 齊平襯套 Wrot 銅 3/8 x 1/4 英寸

有現貨
貨號:AB3WKE Model: 618 3/8x1/4交叉參考:1VMH1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$82 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平襯套
主體材料紫銅
連接類型FTG×C
最大。 壓力779 psi @ 100度F
外直徑。1 / 2“x 3 / 8”
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸3 / 8“x 1 / 4”

送貨信息:

船高(厘米)1.52
船長(厘米)1.52
船寬(厘米)1.52
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力外直徑。管尺寸價錢
NIBCO 618 1 / 4x1 / 8齊平襯套內螺紋銅1/4 x 1/8 In | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi @ 100度F3 / 8“x 1 / 4”1 / 4“x 1 / 8”新台幣84元
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8齊平襯套旋轉銅1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100度F5 / 8“x 1 / 2”1 / 2“x 3 / 8”新台幣102元
NIBCO 618 5 / 8x1 / 2齊平襯套內螺紋銅5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi @ 100度F3 / 4“x 5 / 8”5 / 8“x 1 / 2”新台幣116元
NIBCO 618 1x1 / 2齊平襯套內螺紋銅1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100度F1-1/8" x 5/8"1英寸x 1/2英寸新台幣274元
NIBCO 618 3 / 4x5 / 8齊平襯套內螺紋銅3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100度F7 / 8“x 3 / 4”3 / 4“x 5 / 8”新台幣175元
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2齊平襯套內螺紋銅3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100度F7 / 8“x 5 / 8”3 / 4“x 1 / 2”新台幣193元
NIBCO 618 1x3 / 4齊平襯套內螺紋銅1 x 3/4 In | AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100度F1-1/8" x 7/8"1英寸x 3/4英寸新台幣246元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 618 3/8x1/4 齊平襯套 Wrot 銅 3/8 x 1/4 英寸
新台幣82元 /單元