扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 6183 1 / 2X1 / 4減少襯套577 Psi在200f | AC8FJC 39R512

NIBCO 6183 1/2X1/4 異徑襯套 577f 時 200 Psi

有現貨
貨號:AC8FJC Model: 6183 1/2X1/4交叉編號:39R512

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$294 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少襯套
主體材料紫銅
連接類型FTG×FNPT
最大。 壓力577 psi @ 200度F
外直徑。5 / 8“x 3 / 8”
管道尺寸1機構/ 4“
溫度。 範圍-20度至400度F
管尺寸1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.78
船長(厘米)1.78
船寬(厘米)1.78
HS代碼7412100000
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸管尺寸價錢
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 8減少襯套577 Psi在200f | AC8FJN 39R522 6183 1/2X1/8FTG×FNPT577 psi @ 200度F5 / 8“x 1 / 4”1機構/ 8“1機構/ 2“新台幣281元
NIBCO 9012 2X11 / 2異徑套管2 x 1-1 / 2英寸5 Psi | AC8FMY 39R601 9012 2X11 / 2C×FTG5 PSI2-1/8" x 1-5/8"-2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣430元
NIBCO 9012 11 / 2X11 / 4異徑軸套1-1 / 2 x 1-1 / 4英寸| AC8FVP 39R756 9012 11/2X11/4C×FTG5 PSI1-5/8" x 1-3/8"-1-1/2" x 1-1/4"新台幣397元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 6183 1/2X1/4 異徑襯套 577f 時 200 Psi
新台幣294元 /單元