項目 | 適配器 |
連接類型 | C×FNPT |
材料 | 低鉛鑄青銅 |
最大。 壓力 | 395 PSI |
外直徑。 | 1-1/8" x 3/4" |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3.4 |
船長(厘米) | 4.5 |
船寬(厘米) | 3.18 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 連接類型 | 管尺寸 | 項目 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9017 11/2X11/2 | -20度至400度F | 紫銅 | C×SJ | 1.5“ | 適配器 | - | 5 PSI | 1.625“ | 新台幣767元 | ||
6042 1 / 2 | -20度至400度F | 紫銅 | FTG x MNPT | 1機構/ 2“ | 適配器 | - | 577 psi @ 200度F | 5 / 8“x 1 / 2” | 新台幣385元 | ||
6042 3 / 4 | -20度至400度F | 紫銅 | FTG x MNPT | 3機構/ 4“ | 適配器 | - | 466 psi @ 200度F | 7機構/ 8“ | 新台幣485元 | ||
6032 1 | -20度至400度F | 紫銅 | FTG×FNPT | 1" | 適配器 | - | 395 psi @ 200度F | 1.125“ | 新台幣619元 | ||
90127 11/2X11/2 | -20度至400度F | 紫銅 | FTG×SJ | 1.5“ | 適配器 | - | 5 PSI | 1-5/8" x 1-5/8" | 新台幣928元 | ||
9017 11/4X11/4 | -20度至400度F | 紫銅 | C×SJ | 1.25“ | 適配器 | - | 5 PSI | 1.375“ | 新台幣709元 | ||
901-7R | -20度至400度F | 紫銅 | C×SJ | 1-1/2" x 1-1/4" | 適配器 | - | 5 PSI | 1-5/8" x 1-3/8" | 新台幣1,018元 |