扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 7073LF-1彎頭90低鉛鑄銅C x FNPT | AJ2HQE 5EFW2

NIBCO 7073LF-1 彎頭 90 低鉛鑄青銅 C x FNPT

有現貨
貨號:AJ2HQE 型號:7073LF-1交叉參考:5EFW2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,773 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
連接類型C×FNPT
材料低鉛鑄青銅
最大。 壓力395 PSI
外直徑。1-1 / 8“ x 1”
管道尺寸1"
溫度。 範圍-20度至200度F
管尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)4.83
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)4.45
原產地MX

產品型號

產品型號最大。 壓力外直徑。管道尺寸管尺寸價錢
NIBCO 707-3-LF 1/4彎頭90度C​​ x Fnpt 1/4英寸| AD3MMM 40F207 707-3-LF 1/4729 PSI-1機構/ 4“1機構/ 4“新台幣744元
NIBCO 707-3-LF 3/8彎頭90度C​​ x Fnpt 3/8英寸| AD3MMN 40F208 707-3-LF 3/8623 PSI-3機構/ 8“3機構/ 8“新台幣686元
NIBCO 7073-LF 11/4彎頭90度C​​ x Fnpt 1-1 / 4英寸| AD3MMX 40F216 7073-LF 11/4623 PSI-1.25“1.25“新台幣2,825元
NIBCO 7073-LF 11/2彎頭90度C​​ x Fnpt 1-1 / 2 AD3MMY 40F217 7073-LF 11/2623 PSI-1.5“1.5“新台幣2,866元
NIBCO 707-3-LF 2彎頭90度C​​ x Fnpt 2英寸| AD3MMZ 40F218 707-3-LF 2623 PSI-2"2"新台幣4,509元
NIBCO 7073LF-12彎頭90低鉛鑄青銅C x FNPT | AJ2HQC 5EFW0 7073LF-12577 PSI5 / 8“x 1 / 2”1機構/ 2“1機構/ 2“新台幣484元
NIBCO 7073LF-34彎頭90低鉛鑄銅C x FNPT | AJ2HQD 5EFW1 7073LF-34466 PSI7 / 8“x 3 / 4”3機構/ 4“3機構/ 4“新台幣832元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 7073LF-1 彎頭 90 低鉛鑄青銅 C x FNPT
新台幣1,773元 /單元