得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減少三通 |
主體材料 | 鑄青銅 |
連接類型 | C×C×FNPT |
最大。 壓力 | 327 psi @ 200度F |
外直徑。 | 1-5 / 8英寸x 1-5 / 8英寸x 5/8英寸 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
管尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7412200085 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611RR 1/4x1/8x1/4 | 紫銅 | C x C x C的 | 912 psi @ 100度F | 3/8英寸x 1/4英寸x 3/8英寸 | - | -20度至400度F | 1/4英寸x 1/8英寸x 1/4英寸 | 新台幣371元 | |
611RR 3/8x1/4x3/8 | 紫銅 | C x C x C的 | 779 psi @ 100度F | 1/2英寸x 3/8英寸x 1/2英寸 | - | -20度至400度F | 3/8英寸x 1/4英寸x 3/8英寸 | 新台幣387元 | |
611RR 1/2x3/8x1/2 | 紫銅 | C x C x C的 | 722 psi @ 100度F | 5/8英寸x 1/2英寸x 5/8英寸 | - | -20度至400度F | 1/2英寸x 3/8英寸x 1/2英寸 | 新台幣388元 | |
611RR 11/4x1x11/4 | 紫銅 | C x C x C的 | 439 psi @ 100度F | 1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8" | - | -20度至400度F | 1-1 / 4英寸x 1英寸x 1-1 / 4英寸 | 新台幣659元 | |
611RR 11/4x3/4x11/4 | 紫銅 | C x C x C的 | 439 psi @ 100度F | 1-3 / 8英寸x 7/8英寸x 1-3 / 8英寸 | - | -20度至400度F | 1-1 / 4英寸x 3/4英寸x 1-1 / 4英寸 | 新台幣631元 | |
611RR 11/4x1/2x11/4 | 紫銅 | C x C x C的 | 439 psi @ 100度F | 1-3 / 8英寸x 5/8英寸x 1-3 / 8英寸 | - | -20度至400度F | 1-1 / 4英寸x 1/2英寸x 1-1 / 4英寸 | 新台幣631元 | |
611RR 11/2x11/4x11/2 | 紫銅 | C x C x C的 | 408 psi @ 100度F | 1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8" | - | -20度至400度F | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2" | 新台幣1,083元 |